Beli 3m 3700 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Filter Holder
    Mulai

    Rp51.900

    3M Filter Holder
    Deskripsi:
    3M 1700 Filter Holder is a containment filter used with 3M Taishan respirators to secure particulate filters and protect the user.- Used to hold 3M Filters 1744 and 1744C.- For use with 3M 1200, 3200 and 3100 Single-Cartridge Facepiece Reusable Respirator.- Can be filled with 3M Particulate Filters 1744 and 1744C.- Used for P2 level particulate protection (1744).
    atribut:
    • Compatible With: 3M Respirator 3M Taishan 3M 1200 Half Face Piece Reusable Mask Respirator
    • Protection Type: P2 level particulates & odor disorders (1744C)
    • Standard: NIOSH
    • Recommended Industry: Construction, General Manufacturing, Heavy Industrial, Manufacturing, Marine, Oil & Gas, Pharmaceutical, Transportation
  2. SAFO Faceshield (Pelindung Wajah)
    40%
    Mulai

    Rp38.900

    SAFO Faceshield (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Material: Premium PVC
  3. LEOPARD Visor Bracket (Penopang Visor)
    18%
    Mulai

    Rp47.900

    LEOPARD Visor Bracket (Penopang Visor)
    atribut:
    • Material: HDPE
    • Standard: ANSI Z87.1 & CE EN 166 3B
    • Color : Black
  4. Interx Faceshield (Pelindung Wajah)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp18.900

    Interx Faceshield (Pelindung Wajah)
    Deskripsi:
    Faceshield with assorted color list
    atribut:
    • Material: Clear PET
  5. 3M Safety/Protection Glasses Secure Fit Glass Over SF3700 with Eaves (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp629.900

    3M Safety/Protection Glasses Secure Fit Glass Over SF3700 with Eaves (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Achieves a comfortable fit regardless of face width. With a structure that holds the head between the vines and supports it, it does not easily shift and you can get a comfortable fit.
    atribut:
    • Color: Vine: Blue
    • Shape: Single-lens type
    • Coating: Scotch guard Anti-fog coating
    • Standard: ANSI Z87.1
    • Function: Anti-fog/Scratch-proof/UV cut
    • Lens Color: Clear
    • Maximum Height (mm): 50
    • Maximum Width (mm): 145
    • Nose Pad: Normal type
  6. Forte Cash Receipt (Nota Kontan)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.900

  7. Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.
    atribut:
    • Pole color: Blue
    • Coating Process: Powder Coating
    • Plat Thickness (mm): 0.7
    • Color: Orange
  8. KRISBOW Head Gear and Face Shield (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    KRISBOW Head Gear and Face Shield (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Material: ABS
    • Type: Faceshield
  9. KRISBOW Face Shield with Visor (Pelindung Wajah)
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Face Shield with Visor (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 200x200x60
    • Type: Faceshield Mounted
    • Color: Clear
  10. LEGION Faceshield Helmet (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp36.900

    LEGION Faceshield Helmet (Pelindung Wajah)
    Deskripsi:
    Mask and eye distance control valveBreathable sea surfaceRear regulator
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Visor Material: PP Cap + PVC visor plastic faceshield
  11. 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp299.900

    3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.
    atribut:
    • Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Connection Type: Bayonet
    • Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
    • Harness Type: 4 points
    • Range: Good
    • Product Series: Half Facepiece 6000 Series
    • Replaceable Cartridge Included: No
  12. 3M Particulate Filter with Nuisance Level Organic Vapor Relief 1744C (Filter Masker)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    3M Particulate Filter with Nuisance Level Organic Vapor Relief 1744C (Filter Masker)
    atribut:
    • Cartridge or Filter Type: Particulate
    • Compatible With: 3M Reusable Halfface Mask Respirator model 3200 atau 1200
    • Product Type: Particulate Filter
    • Recommended Industry: Construction, General Manufacturing, Heavy Industrial, Marine, Oil & Gas, Pharmaceutical, Transportation
  13. GOSAVE Safety Helmet Face Shield (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp98.900

  14. 3M Particulate Filter 1744 (Saringan Udara)
    Mulai

    Rp249.900

    3M Particulate Filter 1744 (Saringan Udara)
    atribut:
    • Compatible With: 3M Reusable Halfface Mask Respirator model 3200 atau 1200
    • Cartridge or Filter Type: Particulate
    • Product Type: Particulate Filter
    • Recommended Industry: Construction, General Manufacturing, Heavy Industrial, Marine, Oil & Gas, Pharmaceutical, Transportation
  15. Regency Tornado Stand Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp779.900

    Regency Tornado Stand Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Tornado Stand (TST) adalah kipas angin tornado yang kami tinggikan. Di rancang untuk kebutuhan sirkulasi udara di ruang berkumpul. Gagang besi di bagian belakang untuk mudah dipindahkan. Kaki stand terbuat dari coran dengan bodi plastik, dan di tambahkan karet kaki untuk stabilitas dan anti gores lantai. Blade kipas yang terbuat dari besi sudah di balancing supaya kipas angin suaranya halus dan tidak bergetar.Fitur- Body terbuat dari besi- Motor terbuat dari tembaga murni- Switch 3 speed- Switch untuk fitur swing 90 derajat dari kiri ke kanan - Mechanisme sistem swing mengunakan bearing besi untuk ke-awetan - Kipas angin bisa di arahkan 90 derajat ke langit2 - Awet, tahan banting, dan tahan lama
    atribut:
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga 3m 3700 Terbaru October 2026
3M Filter HolderRp51.900
SAFO Faceshield (Pelindung Wajah)Rp38.900
LEOPARD Visor Bracket (Penopang Visor)Rp47.900
Wipro Protective Mask (Masker Pernapasan)Rp249.900
Suji Face Shield Mask (Pelindung Wajah)Rp41.900
Interx Faceshield (Pelindung Wajah)Rp18.900
3M Safety/Protection Glasses Secure Fit Glass Over SF3700 with Eaves (Kacamata Safety)Rp629.900
Forte Cash Receipt (Nota Kontan)Rp1.900
Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Rp3.399.900
KRISBOW Head Gear and Face Shield (Pelindung Wajah)Rp97.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)